Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec un manchon de serrage UKFC212-J7

  • ERIKS:14182792
Image 1
Ajouter à la liste

137,24 €/ Unitéhors TVA

166,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
55 mm
Hauteur
195 mm
Diamètre extérieur
195 mm
Entraxes des trous de fixation
113.1 mm
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Roulement
UK212
Boîtier
FC212
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
36000 N