Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec un manchon de serrage UKFC211-J7

  • ERIKS:14182791
Image 1
Ajouter à la liste

104,81 €/ Unitéhors TVA

126,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
50 mm
Hauteur
185 mm
Diamètre extérieur
185 mm
Entraxes des trous de fixation
106.1 mm
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Roulement
UK211
Boîtier
FC211
Charge dynamique
46000 N
Charge statique
29000 N