Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique rond Blocage avec un manchon de serrage UKFC207-J7

  • ERIKS:14182787
Image 1
Ajouter à la liste

61,66 €/ Unitéhors TVA

74,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
30 mm
Hauteur
135 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Entraxes des trous de fixation
77.8 mm
Diamètre du cercle primitif
110 mm
Roulement
UK207
Boîtier
FC207
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
15300 N