55,98 €/ Unitéhors TVA
67,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UKFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Hauteur | 125 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Entraxes des trous de fixation | 70.7 mm |
Diamètre du cercle primitif | 100 mm |
Roulement | UK206 |
Boîtier | FC206 |
Charge dynamique | 20700 N |
Charge statique | 11300 N |