49,43 €/ Unitéhors TVA
59,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UKFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Hauteur | 115 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.6 mm |
Diamètre du cercle primitif | 90 mm |
Roulement | UK205 |
Boîtier | FC205 |
Charge dynamique | 14900 N |
Charge statique | 7800 N |