Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL217-55-J7

  • ERIKS:14182406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

254,96 €/ Unitéhors TVA

308,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
190 mm
Hauteur
305 mm
Entraxes des trous de fixation
248 mm
Roulement
UC217-55
Boîtier
FL217
Charge dynamique
88000 N
Charge statique
64000 N