Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL213-40-J7

  • ERIKS:14182349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

119,68 €/ Unitéhors TVA

144,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Longueur
155 mm
Hauteur
258 mm
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Roulement
UC213-40
Boîtier
FL213
Charge dynamique
61000 N
Charge statique
40000 N