75,57 €/ Unitéhors TVA
91,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 224 mm |
Entraxes des trous de fixation | 184 mm |
Roulement | UC211-32 |
Boîtier | FL211 |
Charge dynamique | 43500 N |
Charge statique | 29000 N |