Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL211

  • ERIKS:14181597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

75,57 €/ Unitéhors TVA

91,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
224 mm
Entraxes des trous de fixation
184 mm
Roulement
UC211
Boîtier
FL211