Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL207-22-J7

  • ERIKS:14182269
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

37,51 €/ Unitéhors TVA

45,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
90 mm
Hauteur
161 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
UC207-22
Boîtier
FL207
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N