Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage UCFL206-J7

  • ERIKS:12657502
  • Fabricant:4047643247672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

32,18 €/ Unitéhors TVA

38,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
80 mm
Hauteur
148 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm
Roulement
UC206
Boîtier
FL206
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N
Alternatives

52,90 €/ Unitéhors TVA

64,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026