32,18 €/ Unitéhors TVA
38,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCFL |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 1.1/16 in |
Longueur | 80 mm |
Hauteur | 148 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117 mm |
Roulement | UC206-17 |
Boîtier | FL206 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11300 N |