Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL218-J7

  • ERIKS:14182798
Image 1
Ajouter à la liste

424,94 €/ Unitéhors TVA

514,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
205 mm
Hauteur
320 mm
Entraxes des trous de fixation
265 mm
Roulement
UK218
Boîtier
FL218
Charge dynamique
102000 N
Charge statique
72000 N