Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL216-J7

  • ERIKS:14182397
Image 1
Ajouter à la liste

287,27 €/ Unitéhors TVA

347,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
180 mm
Hauteur
290 mm
Entraxes des trous de fixation
233 mm
Roulement
UK216
Boîtier
FL216
Charge dynamique
76000 N
Charge statique
54000 N