Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL215-J7

  • ERIKS:14182383
Image 1
Ajouter à la liste

241,61 €/ Unitéhors TVA

292,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
165 mm
Hauteur
275 mm
Entraxes des trous de fixation
225 mm
Roulement
UK215
Boîtier
FL215
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44500 N