Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL212-J7

  • ERIKS:14182343
Image 1
Ajouter à la liste

126,98 €/ Unitéhors TVA

153,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
140 mm
Hauteur
250 mm
Entraxes des trous de fixation
202 mm
Roulement
UK212
Boîtier
FL212
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
36000 N