Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique ovale Blocage avec un manchon de serrage UKFL205-J7

  • ERIKS:14182246
Image 1
Ajouter à la liste

43,97 €/ Unitéhors TVA

53,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKFL
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
68 mm
Hauteur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
99 mm
Roulement
UK205
Boîtier
FL205
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
7800 N