254,96 €/ Unitéhors TVA
308,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Longueur | 220 mm |
Entraxes des trous de fixation | 175 mm |
Roulement | UC217-55 |
Boîtier | F217 |
Charge dynamique | 88000 N |
Charge statique | 64000 N |