Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF215-46-J7

  • ERIKS:14182369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

180,52 €/ Unitéhors TVA

218,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
2.7/8 in
Longueur
200 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
UC215-46
Boîtier
F215
Charge dynamique
66000 N
Charge statique
44500 N