151,71 €/ Unitéhors TVA
183,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 2.11/16 in |
Longueur | 193 mm |
Entraxes des trous de fixation | 152 mm |
Roulement | UC214-43 |
Boîtier | F214 |
Charge dynamique | 66000 N |
Charge statique | 44000 N |