75,57 €/ Unitéhors TVA
91,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 163 mm |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Roulement | UC211 |
Boîtier | F211 |
Charge dynamique | 43500 N |
Charge statique | 29000 N |
127,49 €/ Unitéhors TVA
154,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026