Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF210-30-J7

  • ERIKS:14182301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

57,65 €/ Unitéhors TVA

69,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.7/8 in
Longueur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
UC210-30
Boîtier
F210
Charge dynamique
35000 N
Charge statique
23200 N