Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF208-25-J7

  • ERIKS:14182278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

43,41 €/ Unitéhors TVA

52,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
1.9/16 in
Longueur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Roulement
UC208-25
Boîtier
F208
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
19800 N