37,51 €/ Unitéhors TVA
45,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 117 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | UC207-20 |
Boîtier | F207 |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |