Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF205-J7

  • ERIKS:12705252
  • Fabricant:4047643228305
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,69 €/ Unitéhors TVA

32,29 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
UC205
Boîtier
F205
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N
Alternatives

43,30 €/ Unitéhors TVA

52,39 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026