26,69 €/ Unitéhors TVA
32,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 7/8 in |
Longueur | 95 mm |
Entraxes des trous de fixation | 70 mm |
Roulement | UC205-14 |
Boîtier | F205 |
Charge dynamique | 14000 N |
Charge statique | 7800 N |