Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage UCF204-12-J7

  • ERIKS:14182286
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

22,56 €/ Unitéhors TVA

27,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
86 mm
Entraxes des trous de fixation
64 mm
Roulement
UC204-12
Boîtier
F204
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
6600 N