Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique carré Blocage avec un manchon de serrage UKF213-J7

  • ERIKS:13308926
Image 1
Ajouter à la liste

153,82 €/ Unitéhors TVA

186,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UKF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
187 mm
Entraxes des trous de fixation
149 mm
Roulement
UK213
Boîtier
F213
Charge dynamique
61000 N
Charge statique
40000 N