54,30 €/ Unitéhors TVA
65,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UKF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 117 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | UK207 |
Boîtier | F207 |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 15300 N |