Eriks
FAG

FAG Unité de palier applique à 2-trous réglable Blocage avec vis de blocage UCFA210-J7

  • ERIKS:13244038
  • Fabricant:4054366900173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,86 €/ Unitéhors TVA

80,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
UCFA
Forme de corps
2 trous réglable
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Durotect BS
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
190 mm
Hauteur
115 mm
Roulement
UCFA210
Boîtier
FA210