45,23 €/ Unitéhors TVA
54,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCFA |
Forme de corps | 2 trous réglable |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 1.5/16 in |
Longueur | 161 mm |
Hauteur | 90 mm |
Roulement | UCFA207-21 |
Boîtier | FA207 |