22,56 €/ Unitéhors TVA
27,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | UCFL |
Type | Flanged Housing Unit |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Fonte |
Revêtement boîtier | Durotect BS |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 60 mm |
Hauteur | 33.3 mm |
Largeur | 60 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Boîtier | FL204 |
Charge dynamique | 13600 N |
Charge statique | 6600 N |
38,30 €/ Unitéhors TVA
46,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026