662,80 €/ Unitéhors TVA
801,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | ARCALUB-C2 |
Commande mécanique | Commande de la machine |
Volume de récipient | 300 ml |
Lubrifiant | Huile |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 30 bar |
Nombre de raccords | 2 |
Volume transporté | 0.15 cm³ |
Classe de protection (IP) | 54 |
Fonction d'alarme | Oui |
Poids | 1 kg |
Tension de service | 24 V |
Matériau | Polyamide 6.6 |