Eriks
FAG

FAG Système de graissage multipoint ARCALUB-C8-4P

  • ERIKS:12769611
  • Fabricant:4054362019206
Image 1
Ajouter à la liste

1 550,69 €/ Unitéhors TVA

1 876,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
ARCALUB-C8
Commande mécanique
Commande de la machine
Volume de récipient
800 ml
Lubrifiant
Graisse: à NLGI 3
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
70 bar
Nombre de raccords
8
Volume transporté
0.15 cm³
Classe de protection (IP)
65
Fonction d'alarme
Oui
Poids
3 kg
Tension de service
24 V
Matériau
Aluminium avec revêtement poudre