1 309,91 €/ Unitéhors TVA
1 584,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | ARCALUB-C8 |
Commande mécanique | Commande de la machine |
Volume de récipient | 800 ml |
Lubrifiant | Graisse: à NLGI 3 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 70 bar |
Nombre de raccords | 4 |
Volume transporté | 0.15 cm³ |
Classe de protection (IP) | 65 |
Fonction d'alarme | Oui |
Poids | 3 kg |
Tension de service | 24 V |
Matériau | Aluminium avec revêtement poudre |