32,84 €/ Unitéhors TVA
39,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 2.15 kN |
Charge statique | 1.52 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |