Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3314-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:14181830
Image 1
Ajouter à la liste

497,50 €/ Unitéhors TVA

601,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
172 kN
Charge statique
135 kN
Avec joint d'étenchéité
Non