Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3313-B-TVH

  • ERIKS:11668716
  • Fabricant:4012801196789
Image 1
Ajouter à la liste

367,74 €/ Unitéhors TVA

444,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
58.7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
138 kN
Charge statique
113 kN
Poids
3.92 kg
Avec joint d'étenchéité
Non