Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3312-B-TVH

  • ERIKS:11668715
  • Fabricant:4012801196765
Image 1
Ajouter à la liste

301,00 €/ Unitéhors TVA

364,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
54 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
103 kN
Vitesse de référence
5 rpm
Vitesse limite
3.95 rpm
Poids
2.85 kg
Avec joint d'étenchéité
Non