Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3311-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624938
  • Fabricant:4012802645262
Image 1
Ajouter à la liste

247,63 €/ Unitéhors TVA

299,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
88 kN
Poids
2.298 kg
Avec joint d'étenchéité
Non