Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3311-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624643
  • Fabricant:4012802394870
Image 1
Ajouter à la liste

235,78 €/ Unitéhors TVA

285,29 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
88 kN
Poids
2.257 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

196,76 €/ Unitéhors TVA

238,08 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026