Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3310-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624641
  • Fabricant:4012802645446
Image 1
Ajouter à la liste

207,60 €/ Unitéhors TVA

251,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
70 kN
Poids
1.78 kg
Avec joint d'étenchéité
Non