Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3309-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624935
  • Fabricant:4012802645569
Image 1
Ajouter à la liste

167,55 €/ Unitéhors TVA

202,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
54 kN
Poids
1.335 kg
Avec joint d'étenchéité
Non