167,55 €/ Unitéhors TVA
202,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 39.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 72 kN |
Charge statique | 54 kN |
Poids | 1.335 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |