Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3308-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624933
  • Fabricant:4012802632095
Image 1
Ajouter à la liste

134,93 €/ Unitéhors TVA

163,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
67 kN
Charge statique
48.5 kN
Poids
0.985 kg
Avec joint d'étenchéité
Non