Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3307-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624629
  • Fabricant:4012802478242
Image 1
Ajouter à la liste

101,71 €/ Unitéhors TVA

123,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
36.5 kN
Poids
0.706 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

105,90 €/ Unitéhors TVA

128,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026