Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3306-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12478598
  • Fabricant:4012802645279
Image 1
Ajouter à la liste

91,66 €/ Unitéhors TVA

110,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
29.5 kN
Vitesse de référence
8.5 rpm
Vitesse limite
10.4 rpm
Poids
0.538 kg
Avec joint d'étenchéité
Non