Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3305-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624927
  • Fabricant:4012802645088
Image 1
Ajouter à la liste

76,36 €/ Unitéhors TVA

92,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
31.5 kN
Charge statique
21 kN
Poids
0.356 kg
Avec joint d'étenchéité
Non