61,09 €/ Unitéhors TVA
73,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 22.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 24.6 kN |
Charge statique | 15.9 kN |
Vitesse de référence | 10.4 rpm |
Vitesse limite | 14.7 rpm |
Poids | 0.215 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
63,31 €/ Unitéhors TVA
76,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026