Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3303-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624616
  • Fabricant:4012802482874
Image 1
Ajouter à la liste

57,60 €/ Unitéhors TVA

69,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
13.1 kN
Poids
0.177 kg
Avec joint d'étenchéité
Non